Stichsäge STE 100 Quick

Artikel-Nr.: Z078214 STE
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078214 STE
EAN / GTIN 4007430316585
Herstellernummer 601100520

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Absaugstutzen
  • Stichsägeblatt Holz
  • Sechskantschlüssel
  • Kunststoffkoffer
  • Schutzglas
  • Spanreißschutz-Plättchen

    Ausführung:
  • Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz
  • Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar
  • Merkmal:

    Référence fabricant: STE 100 Quick
    Puissance absorbée: 710 W
    Cadence: 1 Attribute
    Cadence: 3,1 Attribute
    Puissance de sciage max. acier: 10 mm
    Puissance de sciage max. bois: 100 mm
    Réglage pour coupes biaises: - 45 / + 45 °
    Mouvement pendulaire: 4
    Poids: 2 kg
    Longueur câble: 4 m
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb