Bürstenlose Akku Handkreissäge M18BLCS66-0X

Artikel-Nr.: Z078207 M18BLCS66-0X
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078207 M18BLCS66-0X
EAN / GTIN 4058546225346

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kompatibel mit der MILWAUKEE Führungsschiene (separat erhältich). Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE-Staubabsaugungen. Die Akku-Handkreissäge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät LED-Beleuchtung. Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18BLCS66-0X
maximale Schnitttiefe 90°: 66 mm
Sägeblatt-ø: 190 mm
Gewicht inklusive Akku: 4 kg
Gewicht inklusive Akku: 4 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb