FUEL Akku Bandsäge M18CBS125-0

Artikel-Nr.: Z078202 M18CBS125-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078202 M18CBS125-0
EAN / GTIN 4002395006038

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung. Werkzeuglose Montage und Demontage des Bandsägenschutzes. Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter. 20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen. Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung. Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeugfreie, sekundenschnelle Installation. Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter. Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender. Verschlossener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen. Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs. Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18/M12-Produktprogramm.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18CBS125-0
Sägeband Länge: 1.139,83 mm
Gewicht inklusive Akku: 7,3 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb