MILWAUKEE Akku-Bandsäge

Artikel-Nr.: Z078202 M12BS-402C
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078202 M12BS-402C
EAN / GTIN 4002395002344

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopfarbeiten. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff und Aluminium;Saubere, funken- und gratfreie Schnitte
  • Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Sägeband
  • Merkmal:

    Länge: 687,57 mm
    Akkuspannung: Akkuspannung V
    Batteriekapazität: 4 Ah
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb