Akku Bohrschrauber 18V DDF484RTJ

Artikel-Nr.: Z078122 DDF484RTJ
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z078122 DDF484RTJ
Kopieren
EAN / GTIN 0088381653244
Kopieren
Herstellernummer DDF484RTJ
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 5.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 45 Minuten für 5.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus.Inklusive Akkuladegerät.

Merkmal:

Akkukapazität: 5 Ah
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: DDF484
maximales Drehmoment hart: 54 N·m
maximales Drehmoment weich: 30 N·m
Anzahl enthaltener Akkus: 2
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 500 Attribute
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1,5 Attribute
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 Attribute

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb