E-Cut Sägeblatt SLM Long-Life 242

Artikel-Nr.: Z077884 242

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  12.65
  • ab 25
    CHF  10.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077884 242
EAN / GTIN 4014586408170

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Das Sägeblatt befindet sich in der Leistungsklasse STARLOCKMAX.
  • Die effektive Eintauchtiefe der Sägeblätter wird um 14 mm erhöht. Dies ermöglicht tiefere Tauchschnitte und steigert gleichzeitig die Schnittgeschwindigkeit.
  • Die Möglichkeiten der Leistungsklasse werden somit voll ausgeschöpft.

    Long-Life-Verzahnung in BiM-Ausführung: Geschränkte Holzverzahnung für alle Holz - , Gipskarton - und Kunststoffmaterialien. Unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel .
    Beschreibung:
  • Lange, schmale Form für grosse Eintauchtiefen.
  • Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

    Stabiler Halt und hochwertige einwandfreie Kraftübertragung durch den qualitativen FEIN - Starlock - Halter aus Edelstahl.
    Beschreibung: Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. XXL-Länge für besonders hohe Eintauchtiefen und spezielle Anwendungslösungen wie z. B. Fensteraustausch. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.
  • Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb