Sägeblatt Starlock L E-Cut P_HCS 50x35

Artikel-Nr.: Z077844 P50X35

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  13.50
  • ab 10
    CHF  11.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077844 P50X35
EAN / GTIN 4014586386188
Herstellernummer 63502126250

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.
Beschreibung: Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Ausführung: Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Merkmal:

Schnittbreite: 35 mm
Werkzeugaufnahme: SL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb