MultiMaster MM 500 PLUS TOP

Artikel-Nr.: Z077818 61080
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077818 61080
EAN / GTIN 4014586893259
Herstellernummer 72296761080

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
  • 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
  • 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
  • 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
  • 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
  • 1 HM Raspel (Dreieckform)
  • 1 Spachtel
  • 1 Schleifplatte gelocht
  • je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
  • 1 Absaugvorrichtung
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

    Ausführung: Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
  • Merkmal:

    Kabellänge: 5 m
    Leistungsaufnahme: 350 W
    Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
    Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 x 1.7°
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1,7° deg
    Poids: 1,4 kg
    Longueur câble: 5 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb