FEIN MultiMaster AMM 700 Plus AS 18V

Artikel-Nr.: Z077815 1700
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077815 1700
EAN / GTIN 4014586895284

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
  • Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
  • 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
  • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
  • Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
  • SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung.
  • Staubschutzgitter - schützt Maschine vor aggressiven Stäuben.
  • Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar

    Anwendungsbereich: Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
    Lieferumfang:
  • 1x Universal E-Cut-Sägeblatt (44mm)
  • 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer

    Beschreibung: Auf einen Blick
    •Unser bestes Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

    Produktstärken
    •Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
    •18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bu¨rstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
    •Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
    •Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
    •Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
    •Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
    •Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
    •Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
    •Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
    •Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
    •Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.

    Lieferumfang
    •1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
    •1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

    Wichtigste Daten
    •Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
    •StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
    •QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
  • Merkmal:

    Schwingzahl: 10.000 - 19.500 Attribute
    Werkzeugaufnahme: Werkzeugaufnahme
    Akkuspannung: 18 V
    Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
    Werkzeugwechsel: QuickIN
    Amplitude: 2 x 2,0°
    Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
    Schalldruckpegel LpA: 83
    Schallleistungspegel LWA: 94
    Schallpeakwert LpCpeak: 97
    Gewicht: 1,1 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb