MultiMaster MM 700 MAX TOP

Artikel-Nr.: Z077806 61080
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077806 61080
EAN / GTIN 4014586893419
Herstellernummer 72296861080

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)
  • 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
  • 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm)
  • 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
  • 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)
  • 1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
  • 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
  • 1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
  • 1 HM Raspel (Dreieckform)
  • 1 Spachtel
  • 1 Schneidmesser, Pilzform
  • 1 Multimesser
  • 1 Schleifplatte gelocht
  • je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
  • 1 Absaugvorrichtung
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

    Ausführung: MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
  • Merkmal:

    Kabellänge: 5 m
    Leistungsaufnahme: 450 W
    Werkzeugaufnahme: StarlockMax
    Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 x 2.0°
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2,0° deg
    Poids: 1,6 kg
    Longueur câble: 5 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb