Bandschleifmaschine BS-100T

Artikel-Nr.: Z077612 BS-100M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077612 BS-100M
EAN / GTIN 7640171797496
Herstellernummer 120634

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bandschleifmaschine mit Vibrationsarmer Motor
  • Thermischer Motorschutz
  • Notausschalter
  • Wellenverlängerung
  • Schwabbelscheibe
  • Splitterschutz aus Plexiglas
  • Merkmal:

    Bandbreite: 100 mm
    Bandlänge: 1 mm
    Breite: 310 mm
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gewicht: 29 kg
    Höhe: 580 mm
    Länge: 550 mm
    maximale Drehzahl: 2,85 min-1
    Nennspannung: 400 V

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb