Bandschleifmaschine BS-50M

Artikel-Nr.: Z077611 BS-50M
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z077611 BS-50M
Kopieren
EAN / GTIN 7640171797489
Kopieren
Herstellernummer 120633
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bandschleifmaschine mit Vibrationsarmer Motor
  • Thermischer Motorschutz
  • Notausschalter
  • Wellenverlängerung
  • Schwabbelscheibe
  • Splitterschutz aus Plexiglas
  • Merkmal:

    Bandbreite: 50 mm
    Bandlänge: 1 mm
    Breite: 250 mm
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gewicht: 14 kg
    Höhe: 570 mm
    Länge: 450 mm
    maximale Drehzahl: 2,85 min-1
    Nennspannung: 230 V

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb