Metall-Sägeband bi alfa cobalt 18

Artikel-Nr.: Z077410 1335/18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077410 1335/18
EAN / GTIN 2000000345185
Herstellernummer 7201335136181

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem Federstahl als Trägerband und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67-69 HRC).
Verwendung: Combizahnung 0°: Für grössere Querschnitte, für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70mm. Auch für Chromstahl geeignet. Sehr schwingungsarm.Normalzahnung 0°: Für kleinere bis mittlere Querschnitte bis maximal 70mm Eingriffslänge.

Merkmal:

Breite: 13 mm
Länge: 1,335 mm
Stärke: 0,6 mm
Longueur: 1,335 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb