Metallbandsäge 230V NG120XL

Artikel-Nr.: Z077403 NG120XL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077403 NG120XL
EAN / GTIN 2000000147406
Herstellernummer FE-NG120 XL

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Tragbare Bandsäge, nur Trockenschnitt, bis zu 60% schnellere Schnittleistung durch NG-System (umgekehrte Bandlaufrichtung)
  • 1-Phasen-Motor 1300 W, 230 V
  • Schnittgeschwindigkeit 35 bis 80 min-1
  • Sägebandabmessung 1440 x 13 x 0,65 mm
  • Gehrungsschnitte 0° bis 60°
  • Geschwindigkeitsregelung mit Thermo- und Überlastschutz
  • neu entwickelte, patentierte Bandspannung
  • Doppelkugellager-Bandführung für exakte Schnitte
  • Gewicht 18 kg
  • Merkmal:

    Référence fabricant: NG120XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb