Metallbandsäge automatisch 230V ABS105

Artikel-Nr.: Z077400 ABS105
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z077400 ABS105
    EAN / GTIN 2000000550572
    Herstellernummer ABS105

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beschreibung: Tragbare Kleinbandsäge (Trockenschnitt)
  • 1-Phasen-Motor 950 W, 230 V
  • Schnittgeschwindigkeit 30 bis 80 min-1
  • 4 Absenk-Geschwindigkeiten mit automatischer Endabschaltung
  • mannloses Sägen
  • Sägeblatt schonendes Sägen
  • Not Ein-/Aus-Schalter
  • Sägebandabmessung 1335 x 13 x 0,65 mm
  • Gehrungsschnitte 0° bis 45°
  • Geschwindigkeitsregelung mit Thermo- und Überlastschutz
  • Kugellager-Bandführung für exakte Schnitte
  • Gewicht: 17 kg
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb