Metallbandsäge 230V 783XL

Artikel-Nr.: Z077400 783XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077400 783XL
EAN / GTIN 7612908370289
Herstellernummer FE-783XL

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Tragbare Kleinbandsäge (Trockenschnitt)
  • 1-Phasen-Motor 950 W, 230 V
  • Schnittgeschwindigkeit 30 bis 80 min-1
  • Sägebandabmessung 1335 x 13 x 0,65 mm
  • Gehrungsschnitte 0° bis 45°
  • Geschwindigkeitsregelung mit Thermo- und Überlastschutz
  • Kugellager-Bandführung für exakte Schnitte
  • Gewicht: 16 kg
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb