BOSCH Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13

Artikel-Nr.: Z077328 GSS1813
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z077328 GSS1813
Kopieren
EAN / GTIN 4059952606187
Kopieren
Herstellernummer 06019L0101
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Ergonomie und hervorragender Werkzeugbalance
  • Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System
  • Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten

    Vorteil: Optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: Gewicht ohne Akku kg
    Kabellos/Kabelgebunden: Kabellos
    Schalldruckpegel: 70
    Unsicherheit K: 3
    Schwingkreisdurchmesser: 1,6

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb