BOSCH Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13

Artikel-Nr.: Z077328 GSS1213
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077328 GSS1213
EAN / GTIN 4059952606309

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Kompakter Schwingschleifer für Profis, die immer unterwegs sind
Anwendungshinweise:
  • Maximale Kontrolle dank ausgezeichneter Werkzeugbalance und hervorragender Ergonomie
  • Schmale 12V-Bauweise für ultimative Kompaktheit
  • Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
  • Merkmal:

    Gewicht ohne Akku: 0,8 kg
    Kabellos/Kabelgebunden: Kabellos/Kabelgebunden
    Schalldruckpegel: 71
    Unsicherheit K: 3
    Schwingkreisdurchmesser: 1,6

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb