Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125

Artikel-Nr.: Z077319 GEX18V-125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077319 GEX18V-125
EAN / GTIN 4059952539645
Herstellernummer 0601372200

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Schleifteller (125 mm) 2 608 000 714
  • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
  • Staubbeutel 2 608 000 715
  • L-BOXX 136

    Ausführung: Optimale Kontrolle zum Schleifen größerer Oberflächen
  • Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle
  • Der bürstenlose Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleisten schnellen Arbeitsfortschritt und eine lange Lebensdauer
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 1,1 kg
    Herstellerbezeichnung: GEX 18V-125
    Schleifteller-ø: 125 mm
    Gewicht inklusive Akku: 1,6 kg
    Poids, batterie comprise: 1,6 kg
    Poids sans batterie: 1,1 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb