Akku Exzenterschleifer M18BOS125-0

Artikel-Nr.: Z077318 M18BOS125-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077318 M18BOS125-0
EAN / GTIN 4058546221737

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: 14.000–24.000 Schleifhübe durch den MILWAUKEE Hochleistungsmotor führen zu einem verbesserten Materialabtrag. REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung. Staubbox mit integriertem Filter. Einfacher Schleifscheibenwechsel. Nur 1,6 kg Gewicht. Der mitgelieferte Adapter passt zu allen MILWAUKEE Staubabsaugungen. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm. Lieferumfang: 2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18BOS125-0
Schleifteller-ø: 125 mm
Schwingkreishub: 2,4 mm
Gewicht inklusive Akku: 1,6 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb