DryCutter HM Kreissägeblatt 305/60

Artikel-Nr.: Z077310 305/60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077310 305/60
EAN / GTIN 7612908134669
Herstellernummer 600531D

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle.

    Hinweis: Spezialsägeblätter für Aluminium, sowie die komplette Aurora-Serie für CFK und andere Faserverbundwerkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
  • Merkmal:

    ø lame D: 305 mm
    ø lame D: 305 mm
    Nombre de dents: 60

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb