• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

FUEL Akku Winkelschleifer M18 ONEFLAG230XPDB-0C

Artikel-Nr.: Z077105 M18ONEFLAG230XPDB-0C

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077105 M18ONEFLAG230XPDB-0C
EAN / GTIN 4058546360641

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2200-W-Winkelschleifer ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel Werkzeugloser-Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, der REDLINK Plus™-Elektronik sowie REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™-12.0-Ah-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 5,4 kg
Herstellerbezeichnung: M18ONEFLAG230XPDB-0C
Kickbackstop: true
maximale Trenntiefe: 65 mm
maximaler Scheiben-ø: 230 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb