Bohrerschleifgerät 750X

Artikel-Nr.: Z077000 750X
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z077000 750X
Kopieren
EAN / GTIN 0662949037518
Kopieren
Herstellernummer 52201
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Der DrillDoctor 750X ist das Top Produkt aus der Serie der Bohrerschleifmaschinen. Mit einem Spannfutter wird der Schleifbereich von ca.2,5 mm - 19,0 mm abgedeckt. In seinem Hartschalen-Koffer verstaut, ist er ideal für den mobilen Einsatz. Durch die beiliegende grobe Schleifscheibe und in Kombination mit der manuellen Abtragseinstellung (MTO) bietet er auch hohe Schleifleistung ab Bohrer > 13,0 mm.

Merkmal:

Référence fabricant: 750X
Plage d'affûtage de foret: 2,5 Attribute
Plage d'affûtage de foret: 19 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 118 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 140 Attribute

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb