Bohrerschleifgerät 500X

Artikel-Nr.: Z077000 500X
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z077000 500X
Kopieren
EAN / GTIN 0662949037600
Kopieren
Herstellernummer 52250
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Der Drill Doctor 500X ist der ″kleine Bruder″ vom erfolgreichen 750X . Mit seinem Spannfutter bietet er Ihnen einen Schleifbereich von ca. 2,5 mm - 13,0 mm an. Ideal geeignet für Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Montage- Fensterbauer, etc.

Merkmal:

Référence fabricant: 500X
Plage d'affûtage de foret: 2,5 Attribute
Plage d'affûtage de foret: 13 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 118 Attribute
Plage de réglage de l'angle de pointe: 135 Attribute

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb