Workcenter WCR 1000

Artikel-Nr.: Z076820 WCR1000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076820 WCR1000
EAN / GTIN 4014549402368

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Plateau
  • Ablagewanne
  • Ablageboden für Lochwand
  • doppelter Werkzeughaken
  • 6 x Standardhaken (125 mm lang)
  • 2 x Lochwände mit quadratischer Lochung
  • Systaineraufnahme

    Beschreibung: Mobilität auf kleinstem Raum. Werkzeuglos und einfach über Systainer-Schnittstelle (Classic oder T-LOC) auf den Festool Absaugmobilen befestigt, macht das Workcenter WCR 1000 jedes Festool Absaugmobil (außer CT 15) zum mobilen und bedarfsgerecht konfigurierbaren Kompakt-Arbeitsplatz.
  • Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integrierter Systainer-Schnittstelle (Classic oder T-LOC) gekoppelt werden
  • Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
  • Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilnut können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
  • Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen
  • Plateau zur Ablage von Kleinteilen inkl. Schraubenzieherhalterungen und 2 Relingen
  • Stufenlose Höhenverstellung zur individuellen Anpassung der Höhe an die Arbeitsbedingungen
  • Doppelter Werkzeughaken und doppelter Universalhaken zur Aufnahme des Werkzeugs und der Absaugschläuche
  • 4 Ösen zum Einhängen von z. B. Lappen und Spritzflaschen
  • Nut-Profil ermöglicht über die erhältlichen Passfedern die Anbringung individuellen Zubehörs
  • Merkmal:

    Gewicht: 10,2 kg
    Länge: 1,05 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb