Winkelanschlag FS-WA/90°

Artikel-Nr.: Z076810 FS-WA90
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076810 FS-WA90
EAN / GTIN 4014549363683

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Rechtwinklige Zuschnitte und Fräsungen in Verbindung mit der Führungsschiene

    Beschreibung: Zeigt dir wo's langgeht. 90°. Nicht mehr. Nicht weniger. Der aus einem Stück gefräste Aluminium-Anschlag garantiert präzise und wiederholgenaue rechtwinklige Schnitte ohne Nachjustierung. Dank Schnellspannsystem ist der Winkelanschlag im Handumdrehen an der Führungsschiene angebracht und wird in Kombination mit Handkreissäge und Säge- und Arbeitstisch zur mobilen Plattensäge.
    Ausführung:
  • CNC-gefräster Aluminium-Anschlag aus einem Stück für präzise und wiederholgenaue 90°-Schnitte
  • Einfach anzubringen und vollständig selbstausrichtend
  • Lange Anlegekante für einfaches Ausrichten an allen Werkstückkanten
  • Einkerbungen auf Vorder- und Rückseite ermöglichen die Anbringung von FS-Zwingen
  • Für exakten Plattenzuschnitt bei Verwendung von Führungsschiene und Handkreissäge
  • für exakte und wiederholgenaue 90°-Zuschnitte von Plattenmaterialien ohne Nachjustierung
  • vollständig selbstausrichtend und präzise dank gefrästem Aluminium-Anschlag
  • einfach und schnell über den Schnellspannhebel mit der Führungsschiene koppelbar
  • Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb