Lammfellhaube mit Kletthaftanteil 150

Artikel-Nr.: Z076650 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076650 150
EAN / GTIN 4014586216737
Herstellernummer 63723009004

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: mit Klettenschnellbefestigung.
Ausführung: Aggresives Lammfell mit Klettenbefestigung für sehr effizientes Polieren von GFK
Passend für: Mit Klettbefestigung für Fein Stützteller.

Merkmal:

Ø: 150 mm
Typ: Typ

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb