Tischbohrmaschine BMT-2010T

Artikel-Nr.: Z076562 BMT-2010T
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076562 BMT-2010T
EAN / GTIN 7640171797304
Herstellernummer 120605

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Tischbohrmaschine mit LED Arbeitsleuchte
  • inkl. Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterschutz
  • Notausschalter
  • Merkmal:

    Ausladung: 180 mm
    Höhe: Höhe mm
    Spannung: 400 V
    Leistung: 0,55
    Gewicht: 83 kg
    Motor: 2-tourig
    Drehzahl: 210-1250 / 420-2500
    Bohrhub: 90 mm
    Bohrspindel: MK2
    T-Nutenbreite: 12 mm
    Poids: 90 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb