Mobile Werkstatt MW 1000

Artikel-Nr.: Z076550 MW1000
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076550 MW1000
EAN / GTIN 4014549315835

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Auszug SYS-AZ-MW 1000
  • Tisch TSB/1-MW 1000

    Beschreibung: Macht die Baustelle zu Ihrer Werkstatt. Wenn der Kunde nicht in die Werkstatt kommt, kommt die Werkstatt zum Kunden. Individuell bestückt und perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt: Die Mobile Werkstatt überzeugt durch unkompliziertes Handling, welches den Transport sowie Auf- und Abbau maximal einfach macht. Mit nur wenigen Handgriffen wird aus der raffiniert kompakten Einheit ein stabiler Arbeitsplatz, bei dem sich alle Werkzeuge griffbereit an Ihrem Platz befinden. Wie in der eigenen Werkstatt.
  • Hervorragende Treppengängigkeit dank großer vollgummierter und stoßresistenter Räder
  • Winkelverstellbarer Schubbügel, Gleitflächen und Griffmulde an der Wanne für eine einfache Verladung ins Fahrzeug durch eine Person
  • Müheloser Auf- und Abbau und kompakte Abmessungen
  • Individuell erweiterbare Arbeits- und Ablagefläche: Hinzufügen mehrerer Multifunktionstische und Systainer-Auszüge problemlos möglich
  • Stabile Arbeitsfläche bestehend aus Lochplatte und Aluprofil bietet flexible Klemm- und Befestigungsmöglichkeiten

    Arbeitshöhe: 900mmTischabmessung: 445x363mmTrangkraft gesamt: 100kg
  • Merkmal:

    Breite: 600 mm
    Gewicht: 19 kg
    Tiefe: 641 mm
    Produktart: MW 1000

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb