MX FUEL 150 mm Diamantkernbohrgerät MXF DCD150-0C

Artikel-Nr.: Z076529 MXFDCD150-0C
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076529 MXFDCD150-0C
EAN / GTIN 4058546362683

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Leistungsstarke Akku-Kernbohrmaschine zum Kernbohren2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angaben in das Gerät eingraviertAUTOSTOP™: Erkennt eine zu hohe Drehzahl und unterbricht unverzüglich die Energiezufuhr, um den Anwender zu schützenLED-Beleuchtung zur besseren Sicht auf den Arbeitsbereich100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-® M18™-Produktprogramm

Merkmal:

Herstellerbezeichnung: MXFDCD150-0C
Werkzeugaufnahme Form: 1 ¼? UNC + ½? G
Gewicht inklusive Akku: 12,4 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb