FEIN Magnetkernbohrmaschine KBC36

Artikel-Nr.: Z076520 KBC36
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076520 KBC36
EAN / GTIN 4014586896502

Beschreibung

Beschreibung:

Sonderzubehör: Auf Anfrage.
Lieferumfang: Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurrgurt, 1× Zentrierstift, Spänehaken, Koffer.
Beschreibung: Auf einen Blick
•Extrem kleine und leichte 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produktstärken
•Hoher Getriebestand für optimale Sicht auf die Bohrstelle.
•Großer Einbauraum unterhalb der Bohrspindel mit Hubbereich von 46 mm.
•Platzsparende, beidseitige Bedienung per Ratsche.
•Antriebswelle kombiniert 1/2 in Vierkant und 8 mm Innensechskant.
•Intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders.
•Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
•Kippsensor stoppt den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine.
•Integrierter Tragegriff.
•Drehzahlspeicher ″Memory Function″.
•Personen-Schutzschalter.
•Steckplatz für Innensechskant-Schlüssel 5 mm direkt an der Maschine.
•Innenkühlschmierung mittels Handpumpe.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 Ratsche 1/2 in
•1 Steckschlüsselverlängerung 1/2 in
•1 Kühlmittelpumpe
•1 Zurrgurt
•1 Spänehaken
•1 Zentrierstift 82 mm
•1 Berührschutz
•1 Zusatz-Handgriff
•1 Innensechskant-Schlüssel 5 mm
•1 Innensechskant-Schlüssel mit T-Griff 5 mm
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Wichtigste Daten
•Extrem klein und leicht für Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen – auch vertikal und über Kopf – dank einer Bauhöhe von 169 mm, einer Baulänge von 290 mm und einem Gewicht von 8,5 kg.
•Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept mit spielfreiem Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrergebnisse im harten Einsatz in Industrie und Handwerk.
•Sehr leistungsstarker und wartungsfreier bürstenloser 1 200 W Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt sowie Rechts/Linkslauf und elektronische Drehzahleinstellung für sämtliche Bohranwendungen wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren und Senken.
Ausführung:
  • Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
  • Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige.
  • Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).
  • Gewichtsoptimierte Konstruktion.

    Hinweis: HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.
  • Merkmal:

    Verpackung: Transportkoffer
    Produktart: Kernbohrmaschine
    Eckmaß: 40 mm
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gewindebohren: M 12
    Herstellerbezeichnung: KBC36
    Länge Magnetfuß: 175 mm
    Leistungsaufnahme: 680 W
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 16 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb