Schneidmesser 2tlg

Artikel-Nr.: Z076440
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076440
EAN / GTIN 4014586188577
Herstellernummer 63903072017

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Fein FSC 2.0/FSN 400
Beschreibung: Z-Biegung, 2er-Pack
Ausführung: Z-Biegung, 2er Pack
  • Schneidenlänge 45 mm
  • Gesamtlänge 80 mm
  • Merkmal:

    Porte-outils: SuperCut 12-Kant

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb