Sägeblatt 80mm 2tlg

Artikel-Nr.: Z076430
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076430
EAN / GTIN 4014586178806
Herstellernummer 63502103010

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: FEIN FSC 2.0/FSN 400.
Beschreibung: HSS, mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen.
Ausführung: HSS, Ø 80 mm, 2er-Pack.
Verwendung: Mit feiner Verzahnung für präzise Schnitte. Universell einsetzbar an Blechen bis ca. 1 mm, auch aufgedoppelt, und Kunststoffen

Merkmal:

Sägeblatt-ø: 80 mm
Werkzeugaufnahme: SuperCut 12-Kant

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb