Schneidmesser

Artikel-Nr.: Z076315
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076315
EAN / GTIN 4014586389738

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top
  • Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Select
  • MULTIMASTER AMM 700 Max Top
  • MULTIMASTER AMM 700 Max

    Beschreibung: Gerade, sehr lange Form, bei sehr tiefen Fugen.
    Ausführung: Gerade, sehr lange Form
    Verwendung: Bei sehr tiefen Fugen.
  • Merkmal:

    Schnittbreite: 69 mm
    Werkzeugaufnahme: Werkzeugaufnahme

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb