Absaugmobil CTL 26 E AC CH

Artikel-Nr.: Z076200 CTL26EAC
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z076200 CTL26EAC
Kopieren
EAN / GTIN 4014549415078
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
  • Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform
  • Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
  • Zum Nass- und Trockensaugen geeignet

    Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • SELFCLEAN Filtersack
  • Entsorgungssack
  • Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
  • Schlauchdepot
  • SYS-Dock mit T-LOC Funktion
  • Kabelaufwicklung

    Beschreibung: Freier Filter. Ganz automatisch. Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTL 26 AC mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen und hohe Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.
    Ausführung:
  • Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
  • Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
  • Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
  • Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  • Noch stärkere Abreinigung mit dem Verschluss-Schieber ComfortClean (Zubehör)
  • Fixierung von Systainern über SYS-Dock
  • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
  • Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
  • mit AUTOCLEAN Funktion
  • Zulassung für Staubklasse L
  • Merkmal:

    Typ: CT 26 E AC
    Anti-Statik-System: Anti-Statik-System
    Behältervolumen: 26 l
    Breite: 365 mm
    Gewicht: 14,7 kg
    Höhe: 540 mm
    Länge: 630 mm
    Netzspannung: 2,4 V
    Saugschlauch-Länge: 3,5 m
    Schlauchlänge: 3,5 m
    Herstellerbezeichnung: CTL 26 E AC CH

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb