Trockenbauschrauber SCT5-40X

Artikel-Nr.: Z076000 SCT5-40X
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z076000 SCT5-40X
EAN / GTIN 4014586861432
Herstellernummer 72131308230

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 Handgurt
  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
  • 1 Magnethalter für ¼″-Bits
  • 1 Bit ¼″ für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

    Beschreibung: Auf einen Blick
    •Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.

    Produktstärken
    •Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
    •Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
    •Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
    •FEIN Hochleistungsmotor.
    •Vibrationsloses Abschalten.
    •Schnelles Umrüsten auf Magazin.
    •Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
    •Staubgeschützte Anschlaghülse.
    •Außerordentlich leicht.
    •Praktischer Handgurt.

    Lieferumfang
    •1 Handgurt
    •1 Gürtel-Clip
    •1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
    •1 Magnethalter für ¼″-Bits
    •1 Bit ¼″ für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

    Wichtigste Daten
    •Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
    •Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
    •Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
    Ausführung: Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.
  • Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
  • Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
  • Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
  • Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
  • Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
  • Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
  • FEIN Hochleistungsmotor.
  • Vibrationsloses Abschalten.
  • Schnelles Umrüsten auf Magazin.
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
  • Staubgeschützte Anschlaghülse.
  • Außerordentlich leicht.
  • Praktischer Handgurt.
  • Merkmal:

    Leistungsaufnahme: 450 W
    maximales Drehmoment: 12 N·m
    Vitesse de rotation max.: 0 Attribute
    Vitesse de rotation max.: 4 Attribute

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb