Akku Bohrhammer GBH 18V-26 Solo

Artikel-Nr.: Z075515 GBH18V-26
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z075515 GBH18V-26
EAN / GTIN 3165140807883
Herstellernummer 0 611 909 001

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Zusatzhandgriff
  • Tiefenanschlag 210 mm
  • L-BOXX 136
  • Maschinentuch
  • * Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Ausführung: 18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und Bosch Electronic Cell Protection (ECP) : Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung (Verlängerung der Lebensdauer).
  • Effizienter und wartungsfreier EC-Motor (bürstenlos).
  • Lange Laufzeit (191 Löcher 6 × 40mm in Beton) mit einer Akkuladung (5,0Ah).
  • Stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Rechts- / Links-Lauf.

  • Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.

    Hinweis: Passende HM-Hammerbohrer finden Sie unter Nr. 787000 ff. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 ff und 073866.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GBH 18V-26. solo
    Schlagenergie: 2,6 J
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 30 mm
    Energie de frappe: 2,6 J

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb