Kreissägeblatt HW 168x1,8x20 TF 52 LAMINATE/HPL

Artikel-Nr.: Z07517F 205766
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z07517F 205766
EAN / GTIN 4014549390399

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Qualität schneidet besser ab. Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.

Merkmal:

Blatt-ø D: 168 mm
Stärke: Stärke mm
Schneidstoff: LAMINATE/HPL
Zähnezahl: 52
Zahnform: TF

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb