Tischkreissäge SawStop TKS 80 EBS

Artikel-Nr.: Z074980 TKS80
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074980 TKS80
Kopieren
EAN / GTIN 4014549342848
Kopieren
Herstellernummer 575783
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • HW Universal-Sägeblatt W40
  • 3 x Splitterschutz
  • Winkelanschlag
  • Absaug-Set
  • Schiebestock
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Gabelschlüssel SW 50
  • Gabelschlüssel SW 23

    Beschreibung: Deine Finger – unbezahlbar! Jährlich gibt es ca. 4.000 Verletzte an Kreissägen, das entspricht 16 Verletzungen pro Arbeitstag. Rund 26 % der schweren Unfälle ziehen sogar eine Unfallrente nach sich (DGUV-Statistik „Arbeitsunfallgeschehen 2017″). Mit der Tischkreissäge TKS 80 wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen reduziert. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Finger.
    Ausführung:
  • Mehr Sicherheit: Weniger Risiko für Ihre Finger - Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für mehr Sicherheit beim Sägen von nichtleitenden Materialien. Bei Bedarf kann die SawStop-Technologie auch deaktiviert werden
  • Flexibel: 80 mm Schnitthöhe, erweiterbare Arbeitsfläche, Längs- und Winkelanschlag ermöglichen flexibles Arbeiten ? selbst bei großen Werkstücken
  • Ausrissarme Schnitte: Weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links
  • Gesundheitsschonend: Absaughaube mit CLEANTEC Absaugmuffe für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück
  • Platzsparend: Seitlich angebrachte Werkzeuggarage bietet optimalen Stauraum für Sägeblatt, Patrone und Schiebestock
  • Merkmal:

    Gewicht: 37 kg
    Hersteller-ID: TKS 80
    Leistungsaufnahme: 2 W
    maximale Drehzahl: 3,5
    Herstellerbezeichnung: TKS 80 EBS

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb