Tischzugsäge CS 50 EBG-FLR PRECISIO

Artikel-Nr.: Z074950 CS50EBG-FLR
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074950 CS50EBG-FLR
EAN / GTIN 4014549265925

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • HW Kreissägeblatt W32
  • Winkelanschlag
  • 3 x Splitterschutz
  • Schiebestock
  • Zubehör-Garage
  • Innensechskantschlüssel SW 6

    Anwendungsbereich:
  • Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
  • Bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite
  • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 52 mm
  • Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
  • Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

    Beschreibung: Die volle Leistung perfekt im Griff.Ob im Innenausbau, beim Möbelbau oder beim Messebau: die PRECISIO CS 50 ist die ideale Lösung für Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie z. B. auf der Montage, zeigt sie ihre Stärken dank niedrigem Gewicht und vieler cleverer Funktionen.
    Ausführung:
  • Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
  • Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
  • Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
  • Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
  • Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
  • Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit
  • Merkmal:

    Breite: 400 mm
    Gewicht: 42,9 kg
    Länge: 585 mm
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    maximale Drehzahl: 4,2 min-1
    Herstellerbezeichnung: SC 50 EBG-FLR
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb