Tischzugsäge CS 50 EBG PRECISIO

Artikel-Nr.: Z074950 CS50EB
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074950 CS50EB
Kopieren
EAN / GTIN 4014549265864
Kopieren
Herstellernummer 574766
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
  • Bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite
  • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 52 mm
  • Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
  • Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

    Lieferumfang:
  • HW Universal-Sägeblatt W32
  • Winkelanschlag
  • Klappbeine
  • 3x Splitterschutz
  • Absaug-Set
  • Schiebestock
  • Bedienungswerkzeug
  • im Karton

    Beschreibung: Die volle Leistung perfekt im Griff.Ob im Innenausbau, beim Möbelbau oder beim Messebau: die PRECISIO CS 50 ist die ideale Lösung für Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie z. B. auf der Montage, zeigt sie ihre Stärken dank niedrigem Gewicht und vieler cleverer Funktionen.
    Ausführung:
  • Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
  • Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
  • Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
  • Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
  • Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
  • Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit
  • Merkmal:

    Breite: 400 mm
    Gewicht: 42,9 kg
    Länge: 585 mm
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    maximale Drehzahl: 4,2 min-1
    Herstellerbezeichnung: CS 50 EGB

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb