Absaugmobil CT 15 E CLEANTEC

Artikel-Nr.: Z074651 CT15E
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074651 CT15E
EAN / GTIN 4014549419717
Herstellernummer 574828

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • Saugschlauch Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT
  • SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT
  • Fugendüse D 36 FD-150
  • Polsterdüse D 36 PD

    Beschreibung: Der Spezialist für Reinigungsarbeiten. Ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros: Mit 15 l Behältervolumen saugt der CLEANTEC CT 15 Staub, Schmutz und Wasser. Dank seiner Bauform lässt sich das Behältervolumen fast vollständig ausnutzen – für langes Arbeiten ohne Filtersackwechsel.
  • Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten und im Absaugmobil untergebracht
  • Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
  • Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
  • Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Arbeitsmaterialien
  • Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
  • Behälter-/Filtersackvolumen 15 l

    Verwendung:
  • Zur Reinigung von Büro, Werkstatt, Garage, KFZ und Baustelle
  • Aufsaugen von Wasser
  • Merkmal:

    Behältervolumen: 15 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 11,2 kg
    Hersteller-ID: CT 15 E
    Höhe: 430 mm
    Kabellänge: 5,5 m
    Länge: 470 mm
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    Luftvolumenstrom: 3700
    Schlauch-ø: Ø 27/32
    Saugschlauch-Länge: 35 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb