Absaugmobil CTL 26 E CH

Artikel-Nr.: Z074650 CTL26E
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074650 CTL26E
EAN / GTIN 4014549413074
Herstellernummer 574948

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung
Beschreibung: Wahre Größe kommt von innen.Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – der CLEANTEC CTL 26 mit 26 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.
Ausführung:
  • Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
  • Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
  • Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
  • Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  • Fixierung von Systainern über SYS-Dock
  • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
  • Behälter-/Filtersackvolumen 26/24 l
  • Zulassung für Staubklasse L



  • Merkmal:

    Behältervolumen: 26 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 13,9 kg
    Herstellerbezeichnung: CTL 26 E
    Höhe: 540 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 630 mm
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    Luftvolumenstrom: 3900
    Schlauch-ø: 27 mm
    Staubklasse - Sauger: L

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb