Absaugmobil CTM MIDI I CH

Artikel-Nr.: Z074610 CTMMIDI
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074610 CTMMIDI
Kopieren
EAN / GTIN 4014549415030
Kopieren
Herstellernummer 574823
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
  • SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT
  • Schlauchdepot
  • Kabelaufwicklung
  • Absaugmuffe mit Bypass
  • SYS-Dock mit T-LOC Funktion
  • im Karton

    Beschreibung: Kompakt. Mobil. Durchdacht. Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CT MIDI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.
    Ausführung:
  • Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
  • Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
  • Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
  • Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
  • Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
  • Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
  • Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
  • Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
  • Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
  • SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen
  • Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l
  • mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
  • FSC™-zertifiziert



  • Merkmal:

    Behältervolumen: 15 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 11,3 kg
    Hersteller-ID: CTL MIDI
    Höhe: 495 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 470 mm
    Leistungsaufnahme: 1,1 W
    Luftvolumenstrom: 3700
    Schlauch-ø: 27 mm
    Saugschlauch-Länge: 35 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb