Absaugmobil CTL 36 E AC CH

Artikel-Nr.: Z074600 CTL36EPLAN
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074600 CTL36EPLAN
EAN / GTIN 4014549415092
Herstellernummer 574959

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • SELFCLEAN Filtersack
  • Entsorgungssack
  • Saugschlauchglatt D27x32 x 3.5m-AS/CT
  • Schlauchdepot
  • Kabelaufwicklung
  • SYS-Dock mit T-Loc Funktion

    Beschreibung: Freier Filter. Ganz automatisch. Nie wieder zugesetzte Filter - denn die automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN (AC) hält den Filter frei und stellt eine konstant hohe Saugleistung sicher. Der CLEANTEC CTL 36 AC mit 36 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei hoher Flexibilität. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.
    Ausführung:
  • Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
  • Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
  • Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
  • Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  • Noch stärkere Abreinigung mit dem Verschluss-Schieber ComfortClean (Zubehör)
  • Fixierung von Systainern über SYS-Dock
  • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
  • Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
  • mit AUTOCLEAN Funktion
  • Zulassung für Staubklasse L
  • Merkmal:

    Behältervolumen: 36 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 15,2 kg
    Herstellerbezeichnung: CTL 36 E AC
    Höhe: 596 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 630 mm
    Leistungsaufnahme: 350 W
    Luftvolumenstrom: 3900
    Schlauch-ø: 36 mm
    Staubklasse - Sauger: L

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb