• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Absaugmobil CTL 36 E CH

Artikel-Nr.: Z074600 CTL36E
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074600 CTL36E
EAN / GTIN 4014549413081
Herstellernummer 574966

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, SYS-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklungim Karton
Beschreibung: Wahre Größe kommt von innen.Kompakt und dennoch groß. Leicht und dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – der CLEANTEC CTL 36 mit 36 l Behältervolumen bietet durch seine großzügige Behältergeometrie viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern für ideale Mobilität. Und mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand auf jedem Untergrund ebenso wie beim Transport gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter: so sind Behälterbruttovolumen und Nettovolumen nahezu identisch. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900 l/min Volumenstrom, da bleibt nichts zurück außer reiner Luft. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.
Ausführung:
  • Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
  • Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth® Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth® Akkupack
  • Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
  • Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  • Fixierung von Systainern über SYS-Dock
  • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
  • Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter
  • Behälter-/Filtersackvolumen 36/34 l
  • Zulassung für Staubklasse L



  • Merkmal:

    Behältervolumen: 36 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 144 kg
    Herstellerbezeichnung: CTL 36 E
    Höhe: 596 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 630 mm
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    Luftvolumenstrom: 3900
    Schlauch-ø: 27 mm
    Staubklasse - Sauger: L

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb