Kombischmiege FSKS

Artikel-Nr.: Z074501 FSKS
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074501 FSKS
EAN / GTIN 4014549013564
Herstellernummer 491588

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°
Ausführung:
  • Winkel können von der Wand/Werkstück auf an die Führungsschiene direkt übertragen werden
  • Kein Messen mit zusätzlichem Winkelmesser notwendig
  • Winkelmaße an Skala einstellbar
  • Einsetzen an der FS erfolgt in der Zubehörnut
  • Merkmal:

    geeignet für: FS/2
    Typ: Typ

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb