Absaugmobil CTL MINI I CH

Artikel-Nr.: Z074500 CTLMINI
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074500 CTLMINI
EAN / GTIN 4014549415061
Herstellernummer 574841

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Für Stäube mit Grenzwerten > 1 mg/m³
  • Absaugung von Elektrowerkzeugen für kleinere und kurzzeitige Schleif-, Fräs-, Säge- oder Bohrarbeiten vor Ort
  • Ideal für den mobilen Einsatz bei Service- und Montagearbeiten und zur Endreinigung
  • Zum Nass- und Trockensaugen geeignet (spezieller Nassfilter für das Nasssaugen erforderlich)

    Lieferumfang:
  • High Performance Hauptfilter
  • Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
  • SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Schlauchdepot
  • Kabelaufwicklung
  • SYS-Dock mit T-LOC Funktion
  • im Karton

    Beschreibung: Kompakt. Mobil. Durchdacht.Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MINI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. Alles zusammen sorgt ganz komfortabel für reine Luft bei Service- und Montagearbeiten.
    Ausführung:
  • Optimal für unterwegs durch kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk
  • Touch-Bedienung für intuitive Steuerung des Absaugmobils
  • Ausdauerndes Arbeiten bis zur vollständigen Filtersackfüllung dank manueller Abreinigung
  • Innenliegendes Schlauchdepot für einen sicheren und sauberen Transport des glatten Saugschlauchs
  • Spart den Weg zum Sauger – durch die integrierte Bluetooth® Technologie startet das Absaugmobil über Bluetooth® Akkupacks oder Fernbedienung automatisch
  • Ebene Ablagefläche – ideal zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsmaterialien
  • Einfacher Wechsel des Hauptfilters von außen
  • Glatter Saugschlauch mit konischer Geometrie für reibungslose Abläufe ohne Einhaken und starke Saugleistung
  • Außen angebrachte Kabelaufwicklung mit Klappmechanismus zur Abwicklung mit einem Dreh
  • SYS-Dock mit T-LOC zur Kopplung der SYSTAINER im Handumdrehen
  • Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
  • Behälter-/Filtersackvolumen 10/7,5 l
  • Zulassung für Staubklasse L
  • mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
  • Merkmal:

    Behältervolumen: 10 l
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 11 kg
    Herstellerbezeichnung: CTL MINI
    Höhe: 455 mm
    Kabellänge: 7,5 m
    Länge: 470 mm
    Leistungsaufnahme: 350 W
    Luftvolumenstrom: 3700
    Staubklasse - Sauger: L
    Saugschlauch-Länge: 35 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb