Schraubzwinge FSZ 120

Artikel-Nr.: Z074499 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074499 120
EAN / GTIN 4014549104958
Herstellernummer 489570

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Zum sicheren Fixieren der Führungsschiene, wird in der unternen Nut eingesetzt
  • Sicheres Fixieren mit dem MFT 3
  • Die Form des Festbügels ist auf die Führungsschienen Nut und die Profile des MFT und der Precisio abgestimmt.
  • Merkmal:

    Ausführung: Ganzstahlausführung
    Inhalt: Inhalt ST
    Typ: FSZ120
    Spannweite: 120 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb