Führungsschiene 1900

Artikel-Nr.: Z074495 1900
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074495 1900
EAN / GTIN 4014549015841
Herstellernummer 491503

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Tadellose Führung. Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreies Sägen. Seit 1964 der Durchbruch in Sachen Präzision und Arbeitserleichterung. Bei der Möbelmontage ist die Führungsschiene mit Lochreihenabstand unverzichtbar - erhältlich in 1400 oder 2424 mm. Mit keiner anderen Lösung können Lochreihen mit einer Oberfräse so leicht und schnell erstellt werden. Egal ob für Regalsysteme oder Beschläge, einfacher geht es nicht.
Ausführung:
  • Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine
  • Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
  • Dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien
  • Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
  • Zusätzliche Nut zur Zubehörnutzung ermöglicht weitere Anwendungen
  • Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene
  • Merkmal:

    Länge: 1,9 mm
    Typ: Typ

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb